Sick - Capteurs inertiels, TMM88D-ACI090 - 1098669

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement normale - 8...8 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TMS/TMM88 Dynamic
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067018386
Réf. Fournisseur
1098669
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
8...8 V
Capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMM88D-ACI090, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du
NoticePDF


