Sick - Capteurs inertiels, TMM88D-PCI090S05 - 1101884

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMM88D-PCI090S05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 8...8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018051

Réf. Fournisseur

1101884

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

8...8 V

capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMM88D-PCI090S05, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMM88D-PCI090S05, Nombre d'axes: 2, Plage de mesure: ± 90°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles, Particularité: ID nœud 19, vitesse de transmission 500 kbits/s, les valeurs sont enregistrées comme paramètres par défaut, de sorte que celles-ci sont de nouveau disponibles après la réinitialisation du capteur