Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PKH030S01 - 1135324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement normale - 12...12 V
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084529771
Réf. Sonepar
00067452977
Réf. Fournisseur
1135324
Marque
Sick
tension de fonctionnement normale:
12...12 V
longueur:
300 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKH030S01, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: ± 15°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fon
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKH030S01, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: ± 15°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m, Particularité: Plage de mesure ± 15°, fréquence limite 4 Hz
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKH030S01, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: ± 15°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m, Particularité: Plage de mesure ± 15°, fréquence limite 4 Hz


