Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PKH090S02 - 1125894

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PKH090S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084506543

Réf. Sonepar

00067450654

Réf. Fournisseur

1125894

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

300 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKH090S02, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 90°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 3 mA ... 21 mA, Programmable/configurable: non, Fonct

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKH090S02, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 90°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 3 mA ... 21 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, avec connecteur mâle, M12, 5 pôles, 0,3 m, Particularité: Fréquence limite 5 Hz, Réglage 0 à 315°, Interface de communication : analogique / 3...21 mA, Fixation magnétique pré-montée