Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PKN180 - 1127983

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMS22E-PKN180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 12...12 V

  • longueur - 10000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084516719

Réf. Sonepar

00067021702

Réf. Fournisseur

1127983

Marque

Sick

tension de fonctionnement normale:

12...12 V

longueur:

10000 mm

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKN180, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 180°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonctio

Les Atouts de l'article:

capteurs inertiels, TMS/TMM22, TMS22E-PKN180, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 180°, Résolution: ≤ 0,03°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: non, Fonction 0-Jeu via matériel broche: oui, Matériau du boîtier: Plastique (PA12) renforcé de fibres de verre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 10 m