Sick - Capteurs inertiels, TMS88A-PCI360 - 1073802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
tension de fonctionnement normale - 8...8 V
longueur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067073802
Réf. Fournisseur
1073802
Marque
Sick
type de tension:
DC
tension de fonctionnement normale:
8...8 V
longueur:
36 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88A-PCI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier:
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88A-PCI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88A-PCI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Plastique (PBT), Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles



