Sick - Capteurs inertiels, TMS88B-ACC360 - 1073788

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension - DC

  • tension de fonctionnement normale - 8...8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067073788

Réf. Fournisseur

1073788

Réf. Commerciale

Sick

type de tension:

DC

tension de fonctionnement normale:

8...8 V

Capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-ACC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: