Sick - Capteurs inertiels, TMS88B-AKC360 - 1073790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
tension de fonctionnement normale - 17...17 V
longueur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067073790
Réf. Fournisseur
1073790
Marque
Sick
type de tension:
DC
tension de fonctionnement normale:
17...17 V
longueur:
31 mm
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-AKC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interface
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-AKC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Les Atouts de l'article:
capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-AKC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du boîtier: Aluminium, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles



