Sick - Capteurs inertiels, TMS88B-PLC360 - 1073796


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
tension de fonctionnement normale - 17...17 V
longueur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067073796
Réf. Fournisseur
1073796
Réf. Commerciale
Sick
type de tension:
DC
tension de fonctionnement normale:
17...17 V
longueur:
36 mm
Capteurs inertiels, TMS88B-PLC360
Les Atouts de l'article:
Capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-PLC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PG
Les Atouts de l'article:
Capteurs inertiels, TMS/TMM88, TMS88B-PLC360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PG