Sick - Capteurs inertiels, TMS88D-PCI360 - 1094483

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs inertiels, TMS88D-PCI360

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement normale - 8...8 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067094483

Réf. Fournisseur

1094483

Réf. Commerciale

Sick

tension de fonctionnement normale:

8...8 V

Capteurs inertiels, TMS/TMM88 Dynamic, TMS88D-PCI360, Nombre d'axes: 1, Plage de mesure: 360°, Résolution: 0,01°, Interface de communication: CANopen, Programmable/configurable: oui, Interface de programmation: Via PGT-12-Pro, Matériau du b