Sick - Capteurs LiDAR, LD-MRS400001 - 1045046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 50 Hz
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084271502
Réf. Sonepar
00067427150
Réf. Fournisseur
1045046
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
165 mm
hauteur du capteur:
88 mm
longueur du capteur:
94 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-40...-40 °C
portée de la plage de mesure:
50 m
angle de balayage:
110 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...27 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui