Sick - Capteurs LiDAR, LD-MRS400102S01 HD - 1052961

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 50 Hz

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084296536

Réf. Sonepar

00067429653

Réf. Fournisseur

1052961

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

50 Hz

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

165 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

94 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

-40...-40 °C

portée de la plage de mesure:

30 m

angle de balayage:

110 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...27 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Capteurs LiDAR, LD-MRS, LD-MRS400102S01 HD, Domaine d'application: Outdoor, Indoor, Application intégrée: Suivi d'objet, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 320 m, Angle d'ouverture: Horizontal (85°), Plage de fonctionnement avec 4 plans de s

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LD-MRS, LD-MRS400102S01 HD, Domaine d’application: Outdoor, Indoor, Application intégrée: Suivi d'objet, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 320 m, Angle d'ouverture: Horizontal (85°), Plage de fonctionnement avec 4 plans de scrutation, 25° d’extension de la plage de fonctionnement avec 2 plans de scrutation pour un total de 110°Vertical(e) (3,2°), Nombre d'échos évalués: 3, Fréquence de balayage: 12,5 Hz ... 50 Hz, suivi d'objet à 12,5 Hz, Indice de protection: IP69K, Poids: 1 kg