Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LMC123-11000 VdS - 1051301

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMC123-11000 VdS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taux d'échantillonnage - 50 Hz

  • nombre de champs de protection - 10

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051301

Réf. Fournisseur

1051301

Marque

Sick

taux d'échantillonnage:

50 Hz

nombre de champs de protection:

10

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

classe de protection des lasers:

classe 1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

4

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

contact de relais

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

102 mm

hauteur du capteur:

152 mm

longueur du capteur:

105 mm

avec sortie de signalisation configurable:

Oui

température ambiante:

0...0 °C

temps de réponse:

20 ms

portée de la plage de mesure:

0.5 m

portée du champ de protection:

20 m

portée du champ d'alerte:

18 m

angle de balayage:

270 °

tension d'alimentation de courant nominal CC:

9...30 V

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Oui

avec sortie du champ d'alerte:

Oui

longueur d'onde du capteur:

905 nm

avec blocage du redémarrage:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Capteurs LiDAR, LMC1xx, LMC123-11000 VdS, Zone de fonctionnement: 0,5 m ... 20 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Blanc de sécurité (RAL 9003), Application intégrée: Évaluation des champs, Configuration spécifi