Sick - Capteurs LiDAR, LMS122-10000 Security - 1044322


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 50 Hz
nombre de champs de protection - 10
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084194559
Réf. Sonepar
00067419455
Réf. Fournisseur
1044322
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
50 Hz
nombre de champs de protection:
10
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
3
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
152 mm
longueur du capteur:
105 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
0...0 °C
temps de réponse:
20 ms
portée de la plage de mesure:
0.5 m
portée du champ de protection:
20 m
portée du champ d'alerte:
18 m
angle de balayage:
190 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...30 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui