Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LMS4521R-16000 - 1086802

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS4521R-16000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 2

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 370 mm

  • hauteur du capteur - 107 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084423222

Réf. Sonepar

00067018822

Réf. Fournisseur

1086802

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 2

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

370 mm

hauteur du capteur:

107 mm

longueur du capteur:

397 mm

temps de réponse:

4.8 ms

Capteurs LiDAR, LMS4000, LMS4521R-16000, Zone de fonctionnement: 0,7 m ... 3 m, Angle d'ouverture: 70°, Indice de protection: IP65, Couleur: Bleu clair (RAL 5012), Application intégrée: Sortie des données, Mode de raccordement: 1 x M12, con