Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range - 1128608

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 155 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084525315

Réf. Sonepar

00067452531

Réf. Fournisseur

1128608

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

temps de réponse:

10 ms

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range, Zone de fonctionnement: 1 m ... 130 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation de

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-15100 Heavy Duty Extended Range, Zone de fonctionnement: 1 m ... 130 m, Résolutions variées: Standard Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 4 x connecteur cylindrique M12 (acier inoxydable), Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz