Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-20100S01 - 1065168

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-20100S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 155 mm

  • hauteur du capteur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084299117

Réf. Sonepar

00067429911

Réf. Fournisseur

1065168

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

155 mm

hauteur du capteur:

185 mm

longueur du capteur:

160 mm

température ambiante:

-30...-30 °C

temps de réponse:

10 ms

longueur d'onde du capteur:

905 nm

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-20100S01, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: High Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des donné

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-20100S01, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: High Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 4 x Connecteur cylindrique M12 vers l’arrière, Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz