Sick - Capteurs LiDAR, LMS511-22100 Heavy Duty - 1071996

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 100 Hz
nombre de champs de protection - 10
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084343209
Réf. Sonepar
00067434320
Réf. Fournisseur
1071996
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
100 Hz
nombre de champs de protection:
10
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
6
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
contact de relais
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
155 mm
hauteur du capteur:
185 mm
longueur du capteur:
160 mm
avec sortie de signalisation configurable:
Oui
température ambiante:
-40...-40 °C
temps de réponse:
10 ms
portée de la plage de mesure:
0 m
portée du champ de protection:
80 m
portée du champ d'alerte:
40 m
angle de balayage:
190 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension:
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Oui
avec sortie du champ d'alerte:
Oui
longueur d'onde du capteur:
905 nm
avec blocage du redémarrage:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, LMS5xx, LMS511-22100 Heavy Duty, Zone de fonctionnement: 0,2 m ... 80 m, Résolutions variées: High Resolution, Indice de protection: IP65, IP67, Couleur: Gris (RAL 7032), Application intégrée: Évaluation des champs, sortie des données, Mode de raccordement: 4 x connecteur cylindrique M12 (acier inoxydable), Fréquence de balayage: 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz, 75 Hz, 100 Hz


