Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Pro-1 - 1134610

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, PICS150-01000 Pro-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084529429

Réf. Sonepar

00067452942

Réf. Fournisseur

1134610

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

82 mm

longueur du capteur:

60 mm

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Pro-1, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 120 m, Portée: 75 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 40 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,05°, 0

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, picoScan100, PICS150-01000 Pro-1, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 120 m, Portée: 75 m avec un coefficient de réflexion diffuse de 90 %, 40 m pour un coefficient de réflexion diffuse de 10 %, Résolution angulaire: 0,05°, 0,1°, 0,125°, 0,25°, 0,33°, 0,5°, 1°, Fréquence de balayage: 15 Hz, 20 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, Application intégrée: Sortie des données, 2D Object Detection, 2D Object Detection Advanced, Compléments numériques: Pack Dynamic Sensing Profile, Pack de réduction et traitement de données, Pack fiabilité, Technologie multi-écho, LMDscandata (format de données), Détection de réflecteurs, IMU (Inertial Measurement Unit), PTP, Native ROS2, Mode de raccordement: 2 connecteur cylindrique M12, Connecteur système: Voir connecteur système 2116047, Modèle: Par défaut (non configuré)