Sick - Capteurs LiDAR, S10B-9011BA - 1042266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taux d'échantillonnage - 25 Hz
finition du raccordement électrique - autre
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084142147
Réf. Sonepar
00067142266
Réf. Fournisseur
1042266
Marque
Sick
taux d'échantillonnage:
25 Hz
finition du raccordement électrique:
autre
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
152 mm
longueur du capteur:
105 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
portée du champ de protection:
4.5 m
angle de balayage:
270 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
16.8...30 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
905 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, S100, S10B-9011BA, Zone de fonctionnement: 0 m ... 10 m, Angle d'ouverture: 270°, Indice de protection: IP65, Couleur: Noir (RAL 9005), Application intégrée: Évaluation des champs, Mode de raccordement: 1 x connecteur système avec bloc de bornier à vis (accessoire), Fréquence de balayage: 25 Hz
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



