Sick - Capteurs LiDAR, TIM100-3010200 - 1077524


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 14.5 Hz
nombre de champs de protection - 1
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084396571
Réf. Sonepar
00067439657
Réf. Fournisseur
1077524
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
14.5 Hz
nombre de champs de protection:
1
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
75.8 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
70 ms
portée de la plage de mesure:
3 m
angle de balayage:
1 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...28 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm