Sick - Capteurs LiDAR, TiM240-2050300 - 1104981

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, TiM240-2050300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 75.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084475221

Réf. Sonepar

00067447522

Réf. Fournisseur

1104981

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

75.8 mm

longueur du capteur:

60 mm

temps de réponse:

70 ms

Capteurs LiDAR, TiM, TiM240-2050300, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, Indice de protection: IP65, Sorties numériques: 1 (Push-pull, "Device Ready"), Mode de raccor