Sick - Capteurs LiDAR, TIM310-1030000S02 - 1062221

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, TIM310-1030000S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 79 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084289262

Réf. Sonepar

00067428926

Réf. Fournisseur

1062221

Réf. Commerciale

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

79 mm

longueur du capteur:

60 mm

température ambiante:

-10...-10 °C

temps de réponse:

67 ms

longueur d'onde du capteur:

850 nm

Capteurs LiDAR, TiM, TIM310-1030000S02, Application intégrée: Évaluation des champs, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m, Résolution angulaire: 1°, Nombre de jeux de champs: 16, Indice de protection: IP65, Sort