Sick - Capteurs LiDAR, TIM351-2134001S02 - 1080181


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 60 mm
hauteur du capteur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084375538
Réf. Sonepar
00067437553
Réf. Fournisseur
1080181
Réf. Commerciale
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
86 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
67 ms
longueur d'onde du capteur:
850 nm