Sick - Capteurs LiDAR, TIM361-2134101S02 - 1080182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe de protection des lasers - classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
classe de protection du matériel - classe de protection 3
largeur du capteur - 60 mm
hauteur du capteur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084404801
Réf. Sonepar
00067440480
Réf. Fournisseur
1080182
Marque
Sick
classe de protection des lasers:
classe 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
86 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
67 ms
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
Capteurs LiDAR, TiM, TIM361-2134101S02, Application intégrée: Évaluation des champs, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m, Nombre de jeux de champs: 16, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus), Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B


