Sick - Capteurs LiDAR, TIM551-2050001 - 1060445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taux d'échantillonnage - 15 Hz
finition du raccordement électrique - connecteur M12
classe de protection des lasers - classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084279096
Réf. Sonepar
00067427909
Réf. Fournisseur
1060445
Réf. Commerciale
Sick
taux d'échantillonnage:
15 Hz
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
classe de protection des lasers:
classe 1
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
60 mm
hauteur du capteur:
86 mm
longueur du capteur:
60 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
67 ms
portée de la plage de mesure:
10 m
angle de balayage:
1 °
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...28 V
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
850 nm