Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs LiDAR, TiM571-9950101S01 - 1079742

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, TiM571-9950101S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084384349

Réf. Sonepar

00067438434

Réf. Fournisseur

1079742

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

86 mm

longueur du capteur:

60 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

67 ms

longueur d'onde du capteur:

850 nm

Capteurs LiDAR, TiM, TiM571-9950101S01, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »), Mode

Les Atouts de l'article:

Capteurs LiDAR, TiM, TiM571-9950101S01, Application intégrée: Sortie des données, Principe de mesure: HDDM, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 1 (PNP, « SYNC » / « Device Ready »), Mode de raccordement: 1 x Raccordement « Ethernet », câble avec connecteur RJ45 (1 m), 1 x Raccordement « Power/sortie de synchronisation », câble à 5 fils à extrémité ouverte (1 m), 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B