Sick - Capteurs LiDAR, TiM881A-2101101 - 1112243

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs LiDAR, TiM881A-2101101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection des lasers - classe 1

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • largeur du capteur - 60 mm

  • hauteur du capteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084471636

Réf. Sonepar

00067016999

Réf. Fournisseur

1112243

Marque

Sick

classe de protection des lasers:

classe 1

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

60 mm

hauteur du capteur:

86 mm

longueur du capteur:

60 mm

temps de réponse:

67 ms

Capteurs LiDAR, TiM, TiM881A-2101101, Application intégrée: DistanceGuard, Principe de mesure: HDDM+, Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m, Résolution angulaire: 0,33°, Indice de protection: IP67, Sorties numériques: 4 (PNP, OUT1 = dista