Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM314I220A00 - 1095577

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM314I220A00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084449048

Réf. Sonepar

00067444904

Réf. Fournisseur

1095577

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

52.2 mm

type de lumière:

lumière blanche

spot lumineux:

38.9 mm²

fréquence de commutation:

500 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs linéaires, AS30, AS30-EBM314I220A00, Interface de communication: IO-Link, Principe du capteur: Système de détection, Mode réflecteur, Principe de fonctionnement: Régulation de bord, positionner, Principe de fonctionnement (réglage

Les Atouts de l'article:

capteurs linéaires, AS30, AS30-EBM314I220A00, Interface de communication: IO-Link, Principe du capteur: Système de détection, Mode réflecteur, Principe de fonctionnement: Régulation de bord, positionner, Principe de fonctionnement (réglage par défaut): Régulation de bord, Source d'émission: LED, Plage de mesure / distance de détection: 30 mm / 25 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Répétabilité: 0,03 mm, Fréquence de commutation: 500 Hz, Sortie analogique: 4 mA ... 20 mA