Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM314I220C00 - 1121314

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM314I220C00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084516924

Réf. Sonepar

00067451692

Réf. Fournisseur

1121314

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

52.2 mm

type de lumière:

lumière blanche

fréquence de commutation:

500 Hz

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

capteurs linéaires, AS30-EBM314I220C00

Les Atouts de l'article:

capteurs linéaires, AS30, AS30-EBM314I220C00, Interface de communication: IO-Link, Principe du capteur: Système de détection, Mode réflecteur, Principe de fonctionnement: Régulation de bord, positionner, Principe de fonctionnement (réglage par défaut): Ré