Sick - capteurs linéaires, AS30-EBM534I220C00 - 1121311


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084501302
Réf. Sonepar
00067019737
Réf. Fournisseur
1121311
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18...18 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
52.2 mm
type de lumière:
lumière blanche
fréquence de commutation:
500 Hz
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre