Sick - Capteurs magnétiques, MASQ47-36PEKU1SA10 - 1113979

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MASQ47-36PEKU1SA10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084510434

Réf. Sonepar

00067451043

Réf. Fournisseur

1113979

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, MAS, MASQ47-36PEKU1SA10, Dimensions (l x H x P): 47 mm x 47 mm x 10 mm, Plage de mesure: 0° ... 360°, Résolution: 12 bit, Version électrique: CC 5 fils

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, MAS, MASQ47-36PEKU1SA10, Dimensions (l x H x P): 47 mm x 47 mm x 10 mm, Plage de mesure: 0° ... 360°, Résolution: 12 bit, Version électrique: CC 5 fils