Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0400A2NP0 - 1090689


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084420702
Réf. Sonepar
00067442070
Réf. Fournisseur
1090689
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65