Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0500A2NP0 - 1090690

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MLSE-0500A2NP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084427411

Réf. Sonepar

00067442741

Réf. Fournisseur

1090690

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

Capteurs magnétiques, MLS, MLSE-0500A2NP0, Zone de détection typ.: 500 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 0,3 m, Résistance de terminaison: Aucune résistance de terminaison interne, Indice de protection: IP65,