Sick - Capteurs magnétiques, MM08-60ANS-ZTK - 1040068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
type de construction du boîtier - type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
type d'activation - cible métallique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084288111
Réf. Sonepar
00067140068
Réf. Fournisseur
1040068
Marque
Sick
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0 mm
type d'activation:
cible métallique
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
NPN
longueur du capteur:
46 mm
diamètre du capteur:
8 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
avec affichage du statut:
Non
indice de protection (IP):
IP67



