Sick - Capteurs magnétiques, MM12-60APS-ZUK - 1040069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084256868
Réf. Sonepar
00067140069
Réf. Fournisseur
1040069
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
12 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
courant de sortie min.:
10 mA
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MME, MM12-60APS-ZUK, Distance de commutation Sn: 60 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO



