Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MM18-00APS-ZUK - 1077120

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MM18-00APS-ZUK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084382987

Réf. Sonepar

00067438298

Réf. Fournisseur

1077120

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MME, MM18-00APS-ZUK, Distance de commutation Sn: 120 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Câble, 3 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NO