Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Capteurs magnétiques, MM18-70A-N-ZW0 - 1102545

SICK
CopieCopie
Sick - Capteurs magnétiques, MM18-70A-N-ZW0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • distance de commutation - 5 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - NAMUR

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084472169

Réf. Sonepar

00067018006

Réf. Fournisseur

1102545

Marque

Sick

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

distance de commutation:

5 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NAMUR

diamètre du capteur:

18 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

Capteurs magnétiques, MMN, MM18-70A-N-ZW0, Distance de commutation Sn: 70 mm, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal

Les Atouts de l'article:

Capteurs magnétiques, MMN, MM18-70A-N-ZW0, Distance de commutation Sn: 70 mm, Sortie de commutation: NAMUR, Mode de raccordement: Câble, 2 fils, 2 m, Matériau du boîtier: Métal