Sick - Capteurs magnétiques, MM18-70APO-ZCKS03 - 1072234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
diamètre du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084330353
Réf. Sonepar
00067433035
Réf. Fournisseur
1072234
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MME, MM18-70APO-ZCKS03, Distance de commutation Sn: 70 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Matériau du boîtier: Métal, Fonction de commutation: Contact NF


