Sick - Capteurs magnétiques, MM18-70APS-ZCK - 1040072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - type de construction spécial
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
largeur du capteur - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084258909
Réf. Sonepar
00067140072
Réf. Fournisseur
1040072
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
18 mm
longueur du capteur:
70 mm
diamètre du capteur:
18 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
revêtement du boîtier:
nickelé
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67



