Sick - Capteurs magnétiques, MQ10-60APSKT0 - 1078008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction du boîtier - Quader
distance de commutation - 0 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP
largeur du capteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084408830
Réf. Sonepar
00067440883
Réf. Fournisseur
1078008
Marque
Sick
type de construction du boîtier:
Quader
distance de commutation:
0 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
10 mm
hauteur du capteur:
28 mm
longueur du capteur:
16 mm
diamètre du capteur:
60 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
température ambiante:
-25...75 °C
tension d'alimentation assignée DC:
10...30 V
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Capteurs magnétiques, MQB, MQ10-60APSKT0, Distance de commutation Sn: 60 mm, Forme rectangulaire (l x H x P): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Sortie de commutation: PNP, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 3 pôles, Matériau du boîtier: Plastique, Fonction de commutation: Contact NO



