Sick - capteurs photoélectriques, EVC625-CCOXAL5L - 1093139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
consommation d'énergie - 4 W
hauteur - 43 mm
largeur - 71 mm
profondeur - 35.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084449031
Réf. Sonepar
00067444903
Réf. Fournisseur
1093139
Marque
Sick
indice de protection (IP):
IP65
consommation d'énergie:
4 W
hauteur:
43 mm
largeur:
71 mm
profondeur:
35.6 mm
capteurs photoélectriques, EventCam, EVC625-CCOXAL5L, Résolution du capteur: Jusqu´à 15 images par seconde (2.592x1.944, QSXGA)15 ou 30 images par seconde (1.920x1.080, 1.080 p)15 ou 45 images par seconde (1.280x720, 720 p)13 ou 65 images p
NoticePDF


