Sick - capteurs photoélectriques, GL10-03812S02 - 1074294

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 15000 mm
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084380549
Réf. Sonepar
00067438054
Réf. Fournisseur
1074294
Marque
Sick
distance de détection max.:
15000 mm
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
12000 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
51.5 mm
matériau de la surface optique:
autre
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
10 ms
fréquence de commutation:
20 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
625 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-03812S02, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Équerre de fixation BEF-G10UC01, réflecteur P250


