Sick - capteurs photoélectriques, GL10-F7551P07 - 2099257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 12000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
finition de la fonction de commutation - ambivalent
type de construction du boîtier - Quader
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067012300
Réf. Fournisseur
2099257
Marque
Sick
distance de détection max.:
12000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
9500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
20 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
39 mm
fonction de touche:
commutation claire
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
1 ms
fréquence de commutation:
500 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G10, GL10-F7551P07, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 300 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Système de fixation BEF-KHS-IS12A01 (prémonté)


