Sick - capteurs photoélectriques, GL10-R9811P16 - 1125850

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL10-R9811P16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 15000 mm

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021289

Réf. Fournisseur

1125850

Marque

Sick

distance de détection max.:

15000 mm

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

12000 mm

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

51.5 mm

temps de réponse:

10 ms

fréquence de commutation:

20 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G10, GL10-R9811P16, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais,

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G10, GL10-R9811P16, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: Relais, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 5 m, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Potentiomètre, Interface de communication: -, Compris dans la livraison: Système de fixation BEF-AP-H18 (prémonté)