Sick - capteurs photoélectriques, GL2S-P5311S10 - 1113290

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 3000 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084488511
Réf. Sonepar
00067016885
Réf. Fournisseur
1113290
Marque
Sick
distance de détection max.:
3000 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
2500 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
largeur du capteur:
7.7 mm
hauteur du capteur:
21.8 mm
longueur du capteur:
13.5 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
50 mA
temps de réponse:
0.6 ms
fréquence de commutation:
800 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques, G2, GL2S-P5311S10, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille), Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, 200 mm, Source d'émission: LED PinPoint, Réglage: Aucune, Interface de communication: -


