Sick - capteurs photoélectriques, GL6-N3211 - 1094438

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL6-N3211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • distance de détection max. - 6000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084477591

Réf. Sonepar

00067011621

Réf. Fournisseur

1094438

Réf. Commerciale

Sick

distance de détection max.:

6000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

autre

longueur d'onde du capteur:

650 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GL6-N3211, Distance de commutation max.: ? 6 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double lentille)