Sick - capteurs photoélectriques, GL6-P0311S66 - 1079226

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de détection max. - 6000 mm
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084473227
Réf. Sonepar
00067010936
Réf. Fournisseur
1079226
Marque
Sick
distance de détection max.:
6000 mm
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
distance de commutation assignée:
5000 mm
courant de sortie max.:
100 mA
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
fonction de touche:
commutation foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
0.625 ms
fréquence de commutation:
1000 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
classe de protection des lasers:
autre
longueur d'onde du capteur:
650 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


