Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-E4211 - 1109728

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GL6L-E4211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084550317

Réf. Sonepar

00067019601

Réf. Fournisseur

1109728

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

80 mm

temps de réponse:

0.625 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

680 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, G6, GL6L-E4211, Distance de commutation min. / max.: 0,08 m / 12 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Mode de raccordement: Co