Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QK112170ZZZ - 1120842

SICK
CopieCopie
Sick - capteurs photoélectriques, GLD20G-QK112170ZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de tension - DC

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084520624

Réf. Sonepar

00067021559

Réf. Fournisseur

1120842

Marque

Sick

finition de la sortie de commutation:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

23.5 mm

hauteur du capteur:

74.5 mm

longueur du capteur:

52.5 mm

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

30 mm

temps de réponse:

0.5 ms

fréquence de commutation:

1000 Hz

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

capteurs photoélectriques, GLD20G-QK112170ZZZ

Les Atouts de l'article:

capteurs photoélectriques, G20, GLD20G-QK112170ZZZ, Distance de commutation min. / max.: 0,03 m / 20 m, Principe de fonctionnement: Barrière réflex, Principe de fonctionnement, détail: Avec une distance minimale par rapport au réflecteur (système à double